Recoil TCIF-3 gängade skärverktyg är idealiskt för lågvolyminstallation av trasselfria skär i borrade hål för att reparera hålets avskalade skruv- eller bultgängor. Detta gängade installationsverktyg för förlindning är manuellt manövrerat och används i applikationer som inte förses med tryckluft eller elektricitet.
Funktioner:
- Recoil TCIF-3 gängade skärverktyg (2KPHF-3) erbjuder exakt installation av trasselfria gängade skär samtidigt som de säkerställer deras hållbarhet.
- Detta trassellösa förlindningsverktyg har en ergonomiskt vänlig design med en förlindningsstil med captive sleeve för bekvämt grepp och enkel användning.
Kompatibla tillbehör:
- Recoil Tangless Inserts: Dessa Recoil-gänginsatser kan enkelt installeras med detta verktyg.
- Rekylbyteshakar: De används för att ersätta den gamla, skadade eller utslitna spärrhaken på detta gängade skärverktyg.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av trassellösa gängade insatser?
A. Trasslösa gängade insatser tillåter flera montering/borttagning av skruvar eller bultar inuti material utan att skada dem. De ger en starkare, mer nötningsbeständig anslutning än enkla gängade hål utan att behöva bryta av eller ta tillbaka, vilket förlänger livslängden på strukturer och maskiner.
F. Vilka skär kan installeras med detta Recoil TCIF-3 gängade skärverktyg?
A. Detta Recoil TCIF-3 gängade insättningsverktyg används för att installera trassellösa gängade skär med 10-32 UNF gängstorlek.
F. Vad är detta Recoil TCIF-3 gängade skärverktyg gjort av?
S. Detta Recoil TCIF-3 gängade skärinställningsverktyg har stålkonstruktion för stabilitet och hållbarhet.