RECOIL

Varumärket Recoil från Alcoa Fastening Systems (AFS) är baserat i Australien, med distributionscenter i Nordamerika, Asien och Europa. Rekylinsatser används i stor utsträckning inom fordons-, elektronik-, elektronik-, flyg-, varvs-, försvars-, kraftgenererings- och transportindustrin. Läs mer

Filter

Fästelement

bearbetning

Fästelement Filter

TrådinsatsVisa alla

  • Helical trådinsatser

    Lämplig för reparation och installation av slitna / skadade gängade skär i plasthöljen och höljen. Finns i 18-8 och 304 rostfritt stål konstruktion och M14x1.25 & M18x1.5 storlek varianter

  • Verktyg för spiralgängningsinsats

    Underlätta installation och borttagning av skruvlåsning och frigående spiralformade insatser. Konstruktion av stål/ABS för att motstå stötbelastningar och vibrationer. Tillgänglig i UNC, UNF, Metrisk fin och Metrisk grovgänga

  • Gänginsatsverktygstillbehör

    Inkluderar gängade skärblad som är lämpliga för att reparera gängade skär i flyg-, rymd- och byggapplikationer. Har en kompakt design för enkel användning. Finns i UNC och UNF gängalternativ

Om RECOIL

Recoil tillhandahåller ett brett utbud av gängreparationssatser, trådgängsinsats, precisionsinsatser, extraktionssatser, höghastighetskranar och enkla installationsverktyg för att reparera skadade skruvgängor eller skapa starka nya gängor. Recoil spirallindade skruvgängade insatser är gjorda av kallvalsad typ 304 (18-8) rostfri ståltråd med en diamantformad tvärsektion. Rekylbottenkranar används för att hålla gängutloppet till ett minimum när man tappar mot botten av blinda hål. Kranarna har en tvåtrådig ledning och följs av en konisk eller mellantapp.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Recoil-insatser är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Vanliga frågor

Hur många typer av rekylskär finns tillgängliga?

  • Fritt löpande skär för att ge en standard hongänga
  • Låsinsatser för att låsa invändig gänga när fästelement är monterade

Hur installerar man rekylinsatser?

  • Borra den skadade gängan med den borrstorlek som anges på satsen (om nödvändigt).
  • Kontrollera att gängan på kranen matchar gängan på bulten.
  • Sätt in kranen i tappnyckeln eller använd den fyrkantiga enheten i installationsverktyget (om det finns).
  • Knacka hålet till önskat djup.
  • Placera insatsen på installationsverktyget, med den justerbara toppen placerad så att insatstappen är centrerad i tångskåran.
  • Vinden kommer in med lätt tryck nedåt tills den är 1/4 till 1/2 varv under ytan.
  • Använd inte ett verktyg för att vrida av tången. Lyft verktyget från tången, vrid det 90 grader och knacka hårt.

Vilka material används för märkets skär?

  • Typ 304 rostfritt stål (18-8)
  • Rostfritt stål Grad 304 (AS7245) austenitiskt korrosionsbeständigt stål för normala applikationer upp till 425 grader C (800 grader F)
  • Rostfritt stål Grade 316 (AISI316) austenitiskt korrosionsbeständigt stål för marina applikationer upp till 425 grader Celsius (800 grader F)
  • Inconel X-750 (AS7246) nickellegering för högtemperaturapplikationer (425 till 550 grader Celsius), eller där låg permeabilitet krävs
  • Fosforbrons (DIN17677 eller BS2783 PB 102) (300 grader C) för elektriska sammanfogningar eller låg permeabilitet
  • Nimonic 90 (HR 503) för högtemperaturapplikationer (650 grader C)
  • Nitronic 60 (UNS S21800) austenitisk legering som motverkar kläm

Varumärkesexklusiva produkter