Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RECOIL 45085 Handkran M8 x 1.25 obelagd | AB9XNA 2G962

RECOIL 45085 Handkran M8 x 1.25 Obelagd

Finns i lager
Artikel: AB9XNA Modell: 45085Korsreferens: 2G962
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3 9 / 64 "
Tonhöjd1.25mm
Gränser för pitchdiameterD9
Shank Dia.10mm
StorlekM8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC15 / 16 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
RECOIL 43045 Handkran 1/4-20unc utan beläggning | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "242SEK
RECOIL 43055 Handkran 5/16-18unc Okonstrerad | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "260SEK
RECOIL 43065 Handkran 3 / 8-16unc obelagd | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "322SEK
RECOIL 43085 Handkran 1/2-13unc Uncoated | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "436SEK
RECOIL 43105 Handkran 5 / 8-11unc Obelagd | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"683SEK
RECOIL 43125 Handkran 3 / 4-10unc obelagd | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "839SEK
RECOIL 45065 Handkran M6 x 1 Obestruket | AB9XMZ 2G960 45065Grov32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RECOIL 45085 Handkran M8 x 1.25 Obelagd
260SEK /enhet