RED DEVIL 5080-03 Counter Mount Lock Press, stänger Gallon Pints ​​och Half-Pint Quarts behållare | AA6KBW 14C563

RED DEVIL 5080-03 Counter Mount Lock Press, stänger Gallon Pints ​​och Half-Pint Quarts behållare

Finns i lager
Artikel: AA6KBW Modell: 5080-03Korsreferens: 14C563

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCounter Mount Lock Press

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.69
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8422301100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Red Devil 5080-03 lockpressdiskfäste används i industriella miljöer för att försegla behållare säkert. Den används för bekväm lockpressning, vilket säkerställer lufttäta förslutningar. Denna lockpress för färgburk är idealisk för att bibehålla produktens färskhet och förhindra spill under lagring och transport.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur drar jag åt det här lockpressfästet?

A.

  • Leta reda på åtdragningsmekanismen.
  • Vrid den medurs för att öka spänningen.
  • Testa lockpressen för önskad täthetsnivå.
  • Upprepa processen om ytterligare åtdragning krävs.

F. Hur rengör och underhåller jag Red Devil 5080-03 lockpressdiskfäste?

A.

  • Använd en fuktig trasa för att torka bort damm eller skräp.
  • Inspektera och smörj rörliga delar regelbundet.
  • Förvara den i en torr och ren miljö när den inte används.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder det här lockpressfästet?

A.

  • Bär lämplig säkerhetsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon.
  • Se till att strömförsörjningen är avstängd under underhåll.
  • Undvik att placera händerna nära rörliga delar under drift.
  • Läs och följ tillverkarens manual för riktlinjer.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED DEVIL 5080-03 Counter Mount Lock Press, stänger Gallon Pints ​​och Half-Pint Quarts behållare
7 263 kr /enhet