RED DEVIL

Red Devil Equipment Company (nu känt som RADIA) tillverkar ett brett utbud av färgblandare, shakers och blandningsutrustning. Dess huvudkontor ligger i Tulsa, Oklahoma, med ytterligare kontor och tillverkningsanläggningar i Pryor, Oklahoma. Läs mer

Filter

Måla utrustning och tillbehör

5080-035080-0414000014000H1400A11400X114100014100H1410A1515300507000A3525

Måla utrustning och tillbehör Filter

Färgblandare

Gyroskopisk färgblandare, explosionssäker, 110V, 60Hz
Punkt: AG4KAE
Artikelnummer : 05025-X1
208 766 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Tillbehör för färgskakare

Inkluderar tätningsmedel för lacklock, motbottnar, torkställ, magnethållare, oljetätningshöljen och andra reservdelar och anpassade delar för färgskakare

Motmonterad lockpress, stänger gallonpints och halvliterskvartsbehållare
Punkt: AA6KBW
Artikelnummer : 5080-03
7 263 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lockpress med bottenplatta
Punkt: AA6KBX
Artikelnummer : 5080-04
10 395 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lock Sealer 5 Gallon
Punkt: AE8VZY
Artikelnummer : 507000
4 829 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dra ner torktornet med 40 spelautomater
Punkt: AE8VZZ
Artikelnummer : A3525
5 082 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Magnetisk Mallethållare
Punkt: AE8WAA
Artikelnummer : A3522
1 145 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljetätningshus
RED DEVIL

Oljetätningshus

Punkt: AH6XLN
Artikelnummer : 9157400
189 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vevaxel för oljetätning
Punkt: AH6XLP
Artikelnummer : 9359200
170 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Färgskakare

En- / dubbelarmade elektriska och pneumatiska drivenheter används för att skaka och blanda färg i burkar eller skopor. Använd en gyroskopisk blandningsrörelse för att noggrant blanda stora volymer färg. Explosionssäkra varianter finns också

Paint Shaker, Twin-Arm, Heavy with Guard, 110V, 60Hz, 15 min Timer Manual
Punkt: AE8PLT
Artikelnummer : 140000
81 105 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Paint Shaker, Twin-Arm, Heavy with Guard, 110V, 60Hz, 1 tim. Manuell
Punkt: AE8PLU
Artikelnummer : 14000H
84 030 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Air Driven Paint Shaker, Twin-Arm, Heavy with Guard, Ingen nätsladd och timer
Punkt: AE8PLV
Artikelnummer : 1400A1
102 001 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Explosionssäker färgskakare, Twin-Arm, Heavy with Guard, Ingen nätsladd och timer
Punkt: AE8PLW
Artikelnummer : 1400X1
205 906 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Paint Shaker Air Armedriven
Punkt: AE8PLZ
Artikelnummer : 1410A1
94 581 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Counter Base, 21 tum x 19 tum x 3 tum Storlek
Punkt: AE8VZV
Artikelnummer : 515300
6 141 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om RED DEVIL

Varumärkets omfattande katalog innehåller tätningar, tätningsmedel, lim, spackling, kakelbruk, skum och målarverktyg för entreprenörer och proffs. Den elektriska och pneumatiska Red Devil färgshakers används för att skaka färg i burkar eller hinkar ordentligt under en bestämd tid. De använder en gyroskopisk blandningsrörelse för att vända färghinkarna och burkarna i både vertikala och horisontella riktningar för att effektivt blanda stora volymer färg. Företaget erbjuder också en- och dubbelarmade färgskakare för att blanda en eller två burkar färg samtidigt. Red Devil färgblandare används för att röra och blanda stora volymer färg utan att använda en borr.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Red Devil färgskakare och delar är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Hur tar man bort gammal tätning?

Red Devil caulk smoothers och removers är verktyg med dubbla ändamål som gör det enkelt att ta bort gamla caulk och applicera nya. Tätningsborttagningsmedlet (röd ände) tar bort gammalt fogmassa snabbt och enkelt utan att repa ytor, och fogslätare (svart ände) skapar en perfekt pärla, vilket får varje jobb att se professionellt ut.

Varför ska man skaffa professionella trä- och färgskrapor från Red Devil?

Skrapor från detta märke har volframkarbidblad som är dubbelt så starka som konventionella blad, håller upp till tio gånger längre och är korrosionsbeständiga. Dessa maskiner skrapar alla hårda ytor utan att messla den, inklusive trä, metall, glasfiber, plast och betong. De är designade för att passa alla standardmopp-/kvasthandtag eller förlängningsstång för att skrapa höga, svåråtkomliga ytor när du står på marken.