Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HAT 238610-058-D * Magnetventilspole 208-220 / 50vac 60 Hz | AD6AFH 44U349

RED HAT 238610-058-D* Magnetventilspole 208-220/50vac 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AD6AFH Modell: 238610-058-D*Korsreferens: 44U349
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
3 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektrisk koppling18 "Leads
Håller VA25
Hz60
Inrush VA50
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Spänning240/60,208-220/50 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeSpolisoleringsklassHzNEMA-betygSpänningWattPris
RÖD HATT 272614-132-D * Magnetventilspole 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC20.18 537 kr
RÖD HATT 272610-032-D * Magnetventilspole 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.13 913 kr
RÖD HATT 238710-006-D * Magnetventilspole 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Vattentät ingen kopplingsboxF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.63 887 kr
RÖD HATT 238614-132-D * Magnetventilspole 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC17.15 985 kr
RÖD HAT 238614-032-D * Magnetventilspole 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC10.16 726 kr
RÖD HAT 238214-032-D * Magnetventilspole 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Farligt läge Ingen kopplingsdosaF607, 9120 VAC6.16 165 kr
RÖD HATT 064982-001-D * Magnetventilspole 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF50/601110 / 120 VAC15.44 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 238610-058-D* Magnetventilspole 208-220/50vac 60 Hz
3 147 kr /enhet