Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8210G088 Magnetventil 2/2 3/4 tum NC 24V SS | AE4MKC 5LU13

RED HAT 8210G088 magnetventil 2/2 3/4 tum NC 24V SS

Finns i lager
Artikel: AE4MKC Modell: 8210G088Korsreferens: 5LU13

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialRostfritt stål
Mittlinjerör Mittstorlek3.437 "
Volymkoefficient4.50
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
IP-värde66
Max. Vätsketemp.150 grader F
MediaLuft / inert gas och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden4.187 "
Total längd2 13 / 16 "
Total bredd2 5 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt11.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vätsketemp.Body MaterialMittlinjerör MittstorlekMediaMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenPris
RÖD HATT EF8314G30124 / DCDD magnetventil 3-vägs 1/4 tum universell 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 grader FRostfritt stål2"Luft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "6 215 kr
RÖD HATT EF8320G20024 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 grader FRostfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "4 924 kr
RÖD HATT 8320G001120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/8 tum Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 grader FRostfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "2 011 kr
RÖD HATT 8320G04524 / 60DA magnetventil 3/2 1/8 tum Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 grader FRostfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "2 224 kr
RÖD HATT 8320G202120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 grader FRostfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "3 245 kr
RÖD HATT WSNF8327B10224 / DCD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 grader FRostfritt stål2.5 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi-1 / 4 "5.437 "18 802 kr
RÖD HATT EF8342G701120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 grader FRostfritt stål2.5 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "15 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8210G088 magnetventil 2/2 3/4 tum NC 24V SS
10 625 kr /enhet