Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT WSNF8327B10224 / DCD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZRL 24W667

RED HAT WSNF8327B10224/DCD magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 24v

Finns i lager
Artikel: AB7ZRL Modell: WSNF8327B10224/DCDKorsreferens: 24W667

Få det Maj 15, Onsdag
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
18 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialRostfritt stål
Mittlinjerör Mittstorlek2.5 "
Volymkoefficient0.49
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningarSkruvterminal
Max. Vätsketemp.125 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden5.437 "
Total längd2.25 "
Total bredd1.187 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationUniversell
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt3.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5775
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vätsketemp.Body MaterialMittlinjerör MittstorlekMediaMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenPris
RÖD HATT EF8314G30124 / DCDD magnetventil 3-vägs 1/4 tum universell 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 grader FRostfritt stål2"Luft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "6 215 kr
RÖD HATT EF8320G20024 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 grader FRostfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "4 924 kr
RÖD HATT 8320G001120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/8 tum Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 grader FRostfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "2 011 kr
RÖD HATT 8320G04524 / 60DA magnetventil 3/2 1/8 tum Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 grader FRostfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "2 224 kr
RÖD HATT 8320G202120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 grader FRostfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "3 245 kr
RÖD HATT EF8342G701120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 grader FRostfritt stål2.5 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "15 720 kr
RÖD HATT EF8314G301 Magnetventil 3-vägs 1/4 tum Nc 12v Ss | AC2MGY 2LBJ2 EF8314G301140 grader FRostfritt stål3-13 / 16 "Luft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "6 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT WSNF8327B10224/DCD magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 24v
18 802 kr /enhet