Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8316G016 Magnetventil 3/2 3/8 tum NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287

RED HAT 8316G016 magnetventil 3/2 3/8 tum NO 120/110V

Finns i lager
Artikel: AH9UVC Modell: 8316G016Korsreferens: 44U287
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
6 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.187 "
Volymkoefficient2.50
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
MiljöskyddInomhus, Utomhus
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden5.25 "
Total längd4 5 / 16 "
Total bredd2.75 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNBR
TypLuft, inerta gaser, vatten
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9278
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Magnetventil Produktgrupp: Magnetventil
    • Max. Arbetstrycksdifferential luft / inert gas: 250 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferentialvatten: 250 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferential lätt olja: inte klassad

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstrycksdifferentialBody MaterialMittlinjerör MittstorlekNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 120/110v Aluminium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminium2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "5 204 kr
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 125v Mässing | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiMässing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "8 460 kr
RÖD HAT 8342G020 Dubbel magnetventil 4/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMässing2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "8 568 kr
RED HAT EF8342G020120/60DA Dubbel magnetventil 4/2 1/4 tum 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMässing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "12 413 kr
RÖD HATT 8360G071 Magnetventil 3/2 1/4 tum 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8316G016 magnetventil 3/2 3/8 tum NO 120/110V
6 458 kr /enhet