Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA magnetventil 2/2 1 tum Nc 120/110v aluminium

Finns i lager
Artikel: AB7ZPV Model: HT8353G041V120/60 110/50DAKorsreferens: 24W626
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
5 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialAluminium
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient20.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningarDIN
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.185 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1.125 "
Totala höjden4.5 "
Total längd3.437 "
Total bredd2 15 / 16 "
Rörstorlek1"
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstrycksdifferentialBody MaterialMittlinjerör MittstorlekNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 125v Mässing | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiMässing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "8 460 kr
RÖD HAT 8342G020 Dubbel magnetventil 4/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMässing2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "8 568 kr
RED HAT EF8342G020120/60DA Dubbel magnetventil 4/2 1/4 tum 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMässing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "12 413 kr
RÖD HATT 8360G071 Magnetventil 3/2 1/4 tum 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 388 kr
RÖD HATT 8316G016 Magnetventil 3/2 3/8 tum NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMässing3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "6 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA magnetventil 2/2 1 tum Nc 120/110v aluminium
5 204 kr /enhet