Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8320G192120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Nej 120 / 110v | AB7ZQG 24W639

RED HAT 8320G192120/60 110/50DA magnetventil 3/2 1/4 tum nr 120/110v

Finns i lager
Artikel: AB7ZQG Model: 8320G192120/60 110/50DAKorsreferens: 24W639

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek1-13 / 16 "
Volymkoefficient0.09
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.200 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden3 11 / 16 "
Total längd1-11 / 16 "
Total bredd1 13 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationSpänningPris
RÖD HATT 8320G136120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/8 tum Nej 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt Öppen110 / 120 VAC1 886 kr
RÖD HATT 8320G194120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Nej 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt Öppen110 / 120 VAC2 471 kr
RÖD HAT EF8321G001120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120/110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed110 / 120 VAC7 736 kr
RÖD HATT 8320G176120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/4 tum 120 / 110v Mässing | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell110 / 120 VAC2 426 kr
RÖD HATT EF8320G17424 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell24 VDC3 847 kr
RÖD HATT EF8321G00224 / DCDD magnetventil 3/2 3/8 tum Nc 24v mässing | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normally Closed24 VDC7 736 kr
RÖD HATT EF8321G00124 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v mässing | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed24 VDC7 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8320G192120/60 110/50DA magnetventil 3/2 1/4 tum nr 120/110v
3 064 kr /enhet