RED HAT Magnetventil 3/2 tum


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 50/60 , IP-betyg: 66 , Media: Luft / inert gas, lätt olja och vatten , Tätningsmaterial: NBR , Ventildesign: 3-vägs / 2-position
StilModellTotala höjdenMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationSpänningPris (ex moms)
A
EF8320G17424 / DCDD
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell24 VDC3 847 SEK
A
8320G192120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt Öppen110 / 120 VAC3 012 SEK
B
8320G194120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt Öppen110 / 120 VAC2 461 SEK
A
8320G176120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell110 / 120 VAC2 416 SEK
B
EF8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed110 / 120 VAC7 192 SEK
C
EF8321G00224 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normally Closed24 VDC7 184 SEK
C
8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed110 / 120 VAC5 993 SEK
C
EF8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed24 VDC7 163 SEK
C
8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed24 VDC6 607 SEK
B
8320G136120/60 110/50DA
3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt Öppen110 / 120 VAC1 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?