Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDT HEAD HBP38-8 Ankerskärm | AD9RKC 4UJ87

RED HEAD HBP38-8 Ankarskärm

Finns i lager
Artikel: AD9RKC Modell: HBP38-8Korsreferens: 4UJ87
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxy ankerskärm
Hål Dia.1 / 2 "
Storlek3/8 x 8 "
TypNylon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.StorlekPris
RÖDT HEAD HB58-8 Ankarskärm | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HBP38-8 Ankarskärm
100SEK /enhet