Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD LDT-3454 Anchor, Sawtooth, 10Pk | AD6WDJ 4BY17

RED HEAD LDT-3454 Ankare, sågtand, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD6WDJ Modell: LDT-3454Korsreferens: 4BY17
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
1 413 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell ankerskruv
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek5 / 8 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd5.5 "
MaterialHärdat stål
Max. Arbetstjocklek2.25 "
Min. Inbäddning3.25 "
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)20,612
Ultimate Tension (lbs.)18,541

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD LDT-3454 Ankare, sågtand, 10Pk
1 413 kr /packa