Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HEAD RM-12 Drop-In Anchor, 50Pk | AC8GMY 3A494

RED HEAD RM-12 Drop-In Anchor, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMY Modell: RM-12Korsreferens: 3A494
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
1 308 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd2"
AnkarmaterialStål
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Körverktyg3A498
Drop-In ankartypFläns
FinishElförzinkad
Längd2"
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup2"
Tråddjup3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypFläns
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4580
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5840

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDVN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD RM-12 Drop-In Anchor, 50Pk
1 308 kr /packa