Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD SWW-1422 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tum Storlek, 100Pk | AA7FUG 15X085

RED HEAD SWW-1422 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA7FUG Modell: SWW-1422Korsreferens: 15X085
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
4 817 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.25 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1-1 / 8 "
FinishEnkel
Grade316
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek7/8
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
Tråd storlek1 / 4-20
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1780

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD SWW-1422 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tum, 100pk
4 817 kr /packa