Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD SWW-3850 Mekaniskt ankare, 316 rostfritt stål, 3/8 X 5 tum Storlek, 50Pk | AA7GFL 15X751

RED HEAD SWW-3850 Mekaniskt ankare, 316 rostfritt stål, 3/8 X 5 tum, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA7GFL Modell: SWW-3850Korsreferens: 15X751
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
7 400 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt ankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5"
FinishRostfritt stål
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek3.125 "
Min. Inbäddning1.5 "
gäng~~POS=TRUNC3.75 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypHex
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2620
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD SWW-3850 Mekaniskt ankare, 316 rostfritt stål, 3/8 X 5 tum, 50pk
7 400 kr /packa