AUTOQUIP 35 -serie hydraulisk lastpall


Filter
Baslängd: 41 " , Läpphöjd: 12 " , Motor HP: 1.5
StilModellTidBasbreddExamenLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens bredd
A
STL-044044-0060-30
5 sek.24 "306000 Ibs50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0025-30
5 sek.24 "302500 kg50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0040-30
5 sek.24 "304000 Ibs50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
SLT-044044-0025-45
8 sek.24 "452500 kg50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0060-45
8 sek.24 "456000 Ibs50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-044044-0040-45
8 sek.24 "454000 Ibs50 "50 "44 "44 "
RFQ
A
STL-024038-0020-90
11 sek.24 "902000 Ibs54 "54 "38 "24 "
RFQ
A
STL-024038-0040-90
22 sek.24 "904000 Ibs54 "54 "38 "24 "
RFQ
A
STL-030038-0060-90
33 sek.30 "906000 Ibs54 "60 "38 "30 "
RFQ
A
STL-036038-0080-90
40 sek.36 "908000 Ibs54 "66 "38 "36 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?