Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-1416 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK | CG8YRJ 3A442

RED HEAD WS-1416 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRJ Modell: WS-1416Korsreferens: 3A442
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 3 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Pullout (Lb.)1,780
Ultimate Shear (Lb.)1,400 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,780
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-1416 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK
82SEK /packa