RÖTT HUVUD WS-3484 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK | CG8YRU ​​3A466

RED HEAD WS-3484 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRU Modell: WS-3484Korsreferens: 3A466

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 689 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd8 1 / 2 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong3-1 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek4 1 / 2 "
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC5 3 / 4
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Pullout (Lb.)17,880
Ultimate Shear (Lb.)23,740 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)23,740
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)17,880
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-3484 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK
1 689 kr /packa