Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-5870 Kilankare, 5/8-11 Gängstorlek, Stål, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTE 3A459

RED HEAD WS-5870 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, stål, 5/8 tum Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8YTE Modell: WS-5870Korsreferens: 3A459

Få det Maj 16, Torsdag
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
844SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong5 1 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 5 / 8 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC5 1 / 4
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Pullout (Lb.)14,920
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7,120
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,180
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-5870 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, stål, 5/8 tum Dia., 10PK
844SEK /packa