Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WW-1254 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 304 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YTH 2G566

RED HEAD WW-1254 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 1/2 tum Dia., 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8YTH Modell: WW-1254Korsreferens: 2G566
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
3 323 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd5 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong4 1 / 8 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 3 / 4 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Pullout (Lb.)9,640
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-1254 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 1/2 tum Dia., 25PK
3 323 kr /packa