Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WW-3830 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YTM 2G574

RED HEAD WW-3830 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 3/8 tum Dia., 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8YTM Modell: WW-3830Korsreferens: 2G574
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
2 896 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 2 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 1 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,620
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2,240
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-3830 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 3/8 tum Dia., 50PK
2 896 kr /packa