Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 3410-0000 timmätare 2-håls rektangulär LCD | AC3AGB 2PPV5

REDINGTON 3410-0000 timräknare 2-håls rektangulär LCD

Finns i lager
Artikel: AC3AGB Modell: 3410-0000Korsreferens: 2PPV5
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 185 F
Bezel Face (In.)1.75 X 1.1
Bezel ansikts typ2-håls rektangulär
Inramning till baklängd (tum)0.75
Djup1"
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till999999.9
Passar1.45 "X 0.95" panelutskärning
Hz50/60
Typ av ineffekt10 till 300 VDC eller 20 till 300 VAC
Längd1.75 "
MonteringsmetodClip
NEMA-betyg4,4X, 12
Antal siffror8
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Terminal typ1/4 "Spadanslutning
Tidsintervall (timmar)0 till 9,999,999
Timer Range9999999.9
TypDisplay
Spänning10 till 300VDC / 20 till 300VAC
Bredd1.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellSpänningDjupTyp av bildskärmBreddPassarLängdAntal siffrorTimer RangePris
REDINGTON 722-0030 timmätare Elektrisk kvadrat 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 till 264 VAC1.75 "elektro~~POS=TRUNC1.89 "1.45 "X 0.95" Öppning1.89 "699999.9531SEK
REDINGTON 3410-1000 timmätare 3-håls rund Lcd | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9563SEK
REDINGTON 3410-2000 timmars spolning Mini rektangulär LCD | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9547SEK
REDINGTON 3410-3000 timmätare Sae rund infälld LCD | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9532SEK
REDINGTON 3410-5000 timräknare Snap Inch Rektangulär Lcd | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 3410-0000 timräknare 2-håls rektangulär LCD
532SEK /enhet