REDINGTON Timmetrar


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 185 F , Visningsenheter: Timmar och tiondelar , Hz: 50/60 , Material: Svart polymer , NEMA-betyg: 4,4X, 12 , Återställningstyp: Kan inte återställas , Temp. Räckvidd: -40 till 185 F , Terminaltyp: 1/4 "Spadanslutning
StilModellSpänningDjupTyp av bildskärmBreddPassarLängdAntal siffrorTimer RangePris (ex moms)
A
3410-5000
10 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9557 SEK
B
3410-3000
10 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9532 SEK
C
3410-2000
10 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9547 SEK
D
3410-1000
10 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9563 SEK
E
3410-0000
10 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.75 "89999999.9532 SEK
F
722-0030
90 till 264 VAC1.75 "elektro~~POS=TRUNC1.89 "1.45 "X 0.95" Öppning1.89 "699999.9531 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?