Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R2005-NIST Infraröd termometer, Typ K termoelement, NIST-certifierad, 1050 grader. C | CD4CYL

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infraröd termometer, Typ K termoelement, NIST-certifierad, 1050 grader. C

Finns i lager
Artikel: CD4CYL Modell: R2005-NIST
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
4 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinfraröd termometer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R2005-NIST infraröd termometer mäter temperaturer upp till 2498 grader F vid matlagning, säkerhets- och brandinspektion, plastgjutning, screentryck och HVAC-underhåll. Den har ett ljudlarm för att varna användaren om höga/låga temperaturer. Denna termometerenhet har en 1.6-tums LCD-skärm med bakgrundsbelysning för enkel observation.

Funktioner:

  • REED Instruments R2005-NIST infraröd termometer har en inbyggd laserpekare för att identifiera målområdet.
  • Den har en automatisk avstängning som stänger av instrumentet om det lämnas inaktivt i mer än åtta sekunder.
  • Denna termometer har inbyggd typ K termoelementingång för kontaktmätning.
  • Den har ett triggerlås för enkel kontinuerlig drift och en låg batteriindikator som meddelar användaren om det döende batteriet.
  • Den har digitalt justerbar emissivitet inom området 0.1 till 1.0

Kompatibla tillbehör:

  • REED-instrument CA-05A Mjuk bärväska: Detta fodral är idealiskt för att förvara och transportera termometern. Den har ett huvudfack för instrument och en sidoficka för tillbehör.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • NIST Kalibrerad

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det lämpliga förhållandet mellan avstånd och punktstorlek för denna termometer?

A. 30:1.

F. Vad är emissivitet?

A. Emissivitet beskriver materials energiavgivande egenskaper.

F. Hur mäter man temperaturer på blanka och polerade metallytor?

A.

  • Täck metallytan med maskeringstejp eller platt svart färg.
  • Låt tejpen nå samma temperatur som materialet under.
  • Mät temperaturen på tejpen enligt ovan.

F. Vilken minnesstorlek har denna R2005-NIST infraröd termometer?

S. Denna termometer kan lagra upp till 20 avläsningar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infraröd termometer, Typ K termoelement, NIST-certifierad, 1050 grader. C
4 200 kr /enhet