Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENTS R2310-NIST Infrared Thermometer, -31 Deg to 1, 202 Deg F, Yes, NIST, 1 Inch Size at 12 Inch Size Focus | CT8VTR 783H11

REED INSTRUMENTS R2310-NIST infraröd termometer, -31 grader till 1, 202 grader F, Ja, NIST, 1 tums storlek vid 12 tums storleksfokus

Finns i lager
Artikel: CT8VTR Modell: R2310-NISTKorsreferens: 783H11
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
4 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinfraröd termometer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMåttVisaIndikatorOperating temp.Respons tidTemperaturintervallPris
REED INSTRUMENTS R2020 Infraröd termometer, Dual Laser Video, 50: 1 optisk upplösning, 2200 grader. C | CD4CYP R2020-------7 597 kr
RFQ
RÖDINSTRUMENT R2300 Infraröd termometer, kompakt, 12: 1, -32/400 grader. C | CD7AAQ R2300+/- 4 Deg.F6.0 x 4.3 x 1.6 "bakgrundsbelystJa Piper32 till 104 grader F.500ms-25.6 till 752 Deg.F801SEK
RFQ
RÖDINSTRUMENT R2310 Infraröd termometer, 12: 1, -35/650 Deg. C | CD7AAT R2310+/- 3.6 Deg.F7.4 x 4.7 x 2.2 "bakgrundsbelystLED32 till 122 grader F.250ms-31 till 1202 Deg.F1 905 kr
RÖDINSTRUMENT R2320 Infraröd termometer, Professional, 30: 1, -32/800 Deg. C | CD7AAV R2320--Ljus färg----2 866 kr
REED INSTRUMENTS R2330 Infraröd termometer, Professional, 50: 1, -32/1250 Deg. C | CD7AAX R2330--Ljus färg----4 675 kr
RED INSTRUMENT FS-200 Food Service Infraröd termometer, -58 grader till 392 grader F, fast 0.95 | CT8VTN 161A21 FS-200-------2 177 kr
REED INSTRUMENT R2320-NIST Infraröd termometer, -26 Deg till 1, 472 Deg F, Ja, NIST, 1 Inch Storlek vid 30 Inch Storlek Fokus | CT8VTP 783H22 R2320-NIST-------5 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2310-NIST infraröd termometer, -31 grader till 1, 202 grader F, Ja, NIST, 1 tums storlek vid 12 tums storleksfokus
4 517 kr /enhet