Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDINSTRUMENT R3001 Anemometer, Pitot Tube, med differentiell manometer | CD4DKY

REED INSTRUMENTS R3001 Vindmätare, Pitotrör, med differentialmanometer

Finns i lager
Artikel: CD4DKY Modell: R3001
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
6 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED R3001 vindmätare / differentialmanometer mäter vindhastighet och tryckskillnad mellan uppvärmd luft och kallt vatten.

Funktioner:

  • REED R3001 vindmätare / differentialmanometer har en bakgrundsbelyst LCD-skärm för ökad läsbarhet i svagt ljus.
  • Det ger en automatisk avstängningsfunktion när enheten inte används aktivt under 20 minuter för att optimera batteriprestanda eller backup.
  • Denna vindmätare har ett minne för att lagra 99 avläsningar på vart och ett av de tre mätlägena (lufthastighet, luftflödesvolym, tryck och omgivningstemperatur).
  • Den har dessutom inbyggt stativfäste för långvarig övervakning.
  • Den har driftstemperaturer från 32 till 122 grader F.
  • Detta testinstrument har en "håll noll"-knapp för att återställa och hålla mätningar.

Kompatibla tillbehör:

  • REED-instrument R1500 Justerbart stativ: Detta lätta stativ har en aluminiumlegeringsdesign för hållbarhet och ett 3-delat benlåssystem med halkfria gummifötter för ökad stabilitet.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är luftfuktighetsintervallet för REED R3001 vindmätare/manometer?

A. 10 till 80 %.

F. Vad är lagringstemperaturen för detta instrument?

A. 14 till 140 grader F.

F. Hur byter man ut batteriet på REED R3001 vindmätare / manometer?

A.

  • Stäng av mätaren.
  • Ta bort batteriluckan genom att lossa skruven på baksidan av mätaren.
  • .
  • Sätt tillbaka batteriluckan på plats och dra åt skruven efter att du har installerat nya batterier i batterifacket.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS 8906 Vane Thermo Anemometer, lufthastighet och lufttemperatur | CD4DKT 89062 568 kr
RÖDINSTRUMENT LM-81AM Kompakt vindmätare, fickstorlek | CD4DKV LM-81AM1 209 kr
REED INSTRUMENTS R1900 Lufthastighetsmätare, kompakt, visar lufthastighet och temperatur | CD4DKX R19001 073 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R3001 Vindmätare, Pitotrör, med differentialmanometer
6 102 kr /enhet