Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENTS R5600 Isolationstester, 250V, 500V eller 1000V Testspänningar | CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS R5600 isolationstestare, 250V, 500V eller 1000V testspänningar

Finns i lager
Artikel: CD4DGY Modell: R5600Korsreferens: ST-5500
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
3 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringstester
Visabakgrundsbelyst
Spänning500V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R5600 isoleringstestare är idealisk för att mäta isolationsresistans upp till 2000 Mega-ohm och testa spänningar på 250V, 500V eller 1000V i elverktyg, apparater, motorer och kablar. Denna isoleringstestare levereras med testkablar, krokodilklämmor, batterier, en hängrem, ett stativ och en hård bärväska.

Funktioner:

  • REED Instruments R5600 isoleringstestare erbjuder en lättläst bakgrundsbelyst dubbel display för att visa både isolationsresistans och testspänning samtidigt.
  • Dess låsfunktion och upphängningsrem (ingår) möjliggör handsfree-manövrering.
  • Denna isoleringsmätare kommer i ett dubbelgjutet plasthölje för förbättrat skydd.
  • Dess datahållningsfunktion fryser data/avläsning på displayen för att visa mätningen under en längre tid.
  • Denna katt. III, 1000V säkerhetsklassad isoleringstestare är också utrustad med en Lo ohm-funktion (lågt motstånd) för att testa anslutningar.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar och kontrollerar man anslutningarna i denna REED Instruments R5600 isoleringstestare?

A.

  • Anslut den röda testkabeln till Volt-ohm-ingången och anslut den svarta testkabeln till COM-ingången.
  • Kontrollera testledningarna genom att ställa vridomkopplaren på 200 ohm-området.
  • Rör vid båda testledningsspetsarna mot varandra.
  • Motståndet som visas på skärmen bör vara mindre än 0.5 ohm och en hörbar ton bör avges.
  • Om spetsarna inte är i kontakt eller är felaktigt anslutna till mätaren, ska displayen visa oändligt motstånd som betecknas med '1'.

F. Vilken temperaturklassificering har denna REED Instruments R5600 isoleringstestare?

A. Denna REED Instruments R5600 isoleringstestare fungerar vid temperaturer som sträcker sig från 32 till 104 grader C (0 till 40 grader F). Den kan förvaras vid temperaturer från -4 till 140 grader F (-20 till 60 grader C).

F. Vilka är säkerhetsfunktionerna tillgängliga i denna REED Instruments R5600 isoleringstestare?

A.

  • Denna testare avger en ljudsignal om motståndet blir mindre eller lika med 40 ohm.
  • Funktionen för automatisk avstängning stänger av mätaren efter 15 minuters inaktivitet för att spara på batteriet.
  • Indikator för lågt batteri, säkringsskydd och indikator för överräckvidd skyddar utrustningen från potentiella skador.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS R5002 Isoleringstester, Digital, högspänning, upp till 5kV | CD4DGT R500211 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R5600 isolationstestare, 250V, 500V eller 1000V testspänningar
3 120 kr /enhet