Reed Instruments R8008 bärbar strålningsmätare är designad för att detektera radioaktiva avlagringar eller läckage i läkemedel, metallverk, kraftverk och stengropar.
Funktioner:
- Den levereras med en mycket känslig geigerräknare och CMOS integrerad kretsteknik för att detektera strålning inom intervallet 0.0001 - 1000 mikrosievert per timme.
- Denna enhet ger en ackumulering av detekterade värden och automatisk konversation mellan olika mätenheter.
- Den innehåller också användarjusterbara larm (ljud/visuella indikatorer), funktioner för genomsnittlig tid och pulsräkning och en indikator för låg batterinivå med 10-minuters automatisk avstängning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av internminne i denna strålningsmätare?
S. Ett internt minne kan spela in upp till 4000 grupper av data samtidigt som det tillhandahåller en extern dataloggningsmöjlighet till Windows XP / 7 / 8 / 10-system via Bluetooth.
F. Vad är ett pulsljud?
S. När strålning detekteras kommer mätaren att avge ett tickande (puls) ljud. Ju starkare strålningssignalen är desto snabbare blir det tickande ljudet. Den kan aktiveras eller inaktiveras genom att trycka på knappen SETUP och följa instruktionerna därefter.
F. Kan den här mätaren mäta radioaktiviteten hos ett föremål eller område?
S. Strålningsmätaren är endast avsedd att detektera stråldosen av alfa-, beta-, gamma- och röntgenstrålar från ett objekt och inte den fysiska storheten som beskriver radioaktiviteten hos ett objekt/område.