Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R8070SD Dataloggning Ljudnivåmätare | CE7YLK

REED INSTRUMENTS R8070SD Ljudnivåmätare för dataloggning

Finns i lager
Artikel: CE7YLK Modell: R8070SD

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDataloggning Ljudnivåmätare
Noggrannhet+/- 1.0 dB till 1 kHz
Mått9.7 "x 2.7" x 1.8 "
Visa4-siffrig, LCD
Frekvensområde31.5Hz till 8kHz
luftfuktighetMindre än 85% relativ fuktighet
Impedans0.5Vrms
Mätområde30 till 130 dB
Operating temp.32 till 122 grader F.
Strömförsörjning6 x AA-batterier eller nätadapter
Upplösning0.1 dB
Respons tid500ms
Lagringstemperatur Räckvidd14 till 140 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Realtidsdatalogger med integrerat SD-minneskort mäter/registrerar allmänna ljudnivåer och uppfyller IEC 61672-1 typ 2-standarder.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R8070SD Ljudnivåmätare för dataloggning
5 593 kr /enhet