Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 3-HS1004-3 Justerbart stötfångarstopp, innerdiameter 1.06 tum - 1.38 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: BT6RPL Modell: 3-HS1004-3
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangupprullare
Diameter A1.06 till 1.38 "
Diameter BCE3"
Diameter D1.25 "
För användning7000, HD70000, 80000 och DGM
Slang-ID3 / 4 "
Vikt0.32 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144

Produktinformation:

,Adjustable bumpers are solid molded rubber assuring long life and nonslip grip. Bumpers allow the desired length of hose or cord to be permanently stored outside the reel. Bumpers are included on the reels purchased with hose or cord. When ordering, advise the part number, reel model and the hose I.D. and O.D or the cord AWG and number of conductors. ,*This bumper includes stainless steel hardware.*,

Produktvarianter

ProduktModellDiameter ADiameter BCEDiameter DSlang-IDStorlekViktPris
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 Slangrullefångare Använd med AC4DVW AD2WHE AD2WHF | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "till 0.749"-287SEK
REELCRAFT 1-HR1004 1 slangupprullare med AC4DVX AD2WHG AD2WHH | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------302SEK
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 slangupprullare med AC4DVY AD8VXU AD9EDT | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "till 0.625"-309SEK
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 Slangupprullare Stötfångare Använd med AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------316SEK
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 slangupprullare med AD8VXX AD8VXY AD8VYA | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------232SEK
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 slangupprullare med AD8WEU AE6BDF AE6CBP | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------307SEK
REELCRAFT 3-HR1005 1 slangupprullare med AD8VYE | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 3-HS1004-3 Justerbart stötfångarstopp, innerdiameter 1.06 tum - 1.38 tum, rostfritt stål
376SEK /enhet