REELCRAFT HD74075 OHP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 5000 Psi, slanglängd 75 fot

Artikel: BT7FYL Modell: HD74075 OHP
15 309 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/4 "NPT (M)
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd75ft.
Slang utanför Dia.0.58 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet3/8 "NPT (F)
Tryck5000 psi
Vikt80 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts serie HD70000 slangupprullare har en kraftig basdesign, en helt stålkonstruktion och en inbakad pulverlackering för att producera en robust, korrosionsbeständig produkt. En nyligen omdesignad spärrmekanism ger längre livslängd för spärrkomponenterna. Styrrullens design i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service. Det högkvalitativa, pressgjutna aluminiumnavet och två förseglade kullager ger en mjukare spolrotation och enklare drift., , ,Kompakt design – Rullarna är 25 % mindre än våra kraftiga serie 80000 rullar., ,Guide rullar – Den design i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service., ,Enkel manövrering – Det högkvalitativa, pressgjutna aluminiumnavet och två tätade kullager ger en mjukare spolrotation och enklare drift., ,Tillverkat i USA , , ,*Spolen levereras i toppvindläget. Rullebilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangSlang slutarMax. Temp.MonteringClassic OutletTryckTätningstypPris
REELCRAFT PWD76005 OHP Tvätt slangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 5000 psi, slanglängd 75 fot | BT6PRB PWD76005 OHPSlangvinda-------13 019 kr
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Wash Slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 4800 Psi, slanglängd 75 fot | BT6PRD PWD76075 OHPSlangvinda-------16 861 kr
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 50 fot | BT7FYJ HD74000 OHPSlangvindaNej-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 202 kr
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 50 fot | BT7FYM HD74050 OHPSlangvindaJa1/4 "NPT (M)210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-14 261 kr
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 5000 psi, slanglängd 100 fot | BT7FYN HD74005 OHPSlangvindaNej-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 019 kr
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 70 fot | BT7FYP HD76000 OLPSlangvindaNej-210 grader F.-1/2 "NPT (F)500 psi-8 625 kr
RFQ
REELCRAFT HD76000 OHP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 5000 psi, slanglängd 50 fot | BT7FYQ HD76000 OHPSlangvindaNej-210 grader F.-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 202 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT HD74075 OHP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 5000 Psi, slanglängd 75 fot
15 309 kr /enhet