REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Heavy Industrial indragbar sladdupprullare, antal uttag 1, sladd ingår | CD2NLW 451N71

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Heavy Industrial indragbar sladdupprullare, antal uttag 1, sladd ingår

Finns i lager
Artikel: CD2NLW Modell: L 70100 123 3AKorsreferens: 451N71

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
Amps20
ledare3
CordJa
SladdfärgSvart
Sladdändande NEMA-konfigurationEnstaka behållare
Ledningslängd100ft.
Matarledning avslutad NEMA-konfiguration5-20P
MonteringBänk, tak, golv, vägg
Antal försäljningsställen1
Övergripande djup19.75 "
Totala höjden20.25 "
Total bredd11.75 "
RullfärgRed
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg600V / 20A
Temp. RäckviddUpp till 125 grader F.
TypSEOOW
Spänning125
Watt2500
Vikt74 kg
Trådstorlek (AWG)12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36

Produktinformation:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R single receptacle power cord reel includes a 20 amp single receptacle. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA 5-20P inlet straight blade plug. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Produktvarianter

ProduktModellViktAmpsSladdändande NEMA-konfigurationLedningslängdMatarledning avslutad NEMA-konfigurationArtikelSpänningWattPris
REELCRAFT L 70075 123 X Nätkabelupprullare, kabellängd 75 fot, 20A | BT6PNU L 70075 123 X69 kg20Flygande bly75ft.-Sladdrulle125-16 262 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Nätkabelupprullare, med duplexutloppslåda, kabellängd 100 fot, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 kg15Duplex utloppslåda100ft.-Sladdrulle125-22 657 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Nätkabelrulle, vridlåsanslutning, kabellängd 100 fot, 20A | BT6PNW L 70100 123 3B74 kg20Vridlåsanslutning100ft.-Sladdrulle125-18 910 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Nätkabelupprullare, med duplexutloppslåda, kabellängd 100 fot, 20A | BT6PPE L 70100 123 7A76 kg20Duplex utloppslåda100ft.-Sladdrulle125-22 905 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Nätkabelupprullare, trippeluttag, kabellängd 100 fot, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 kg15Trippeluttag100ft.-Sladdrulle125-17 797 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Nätkabelupprullare, kabellängd 100 fot, 20A | BT6PPQ L 70100 123 X73 kg20Flygande bly100ft.-Sladdrulle125-16 143 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Nätkabelupprullare, kabellängd 100 fot, 16A | BT6PPR L 70100 124 X75 kg16Flygande bly100ft.-Sladdrulle600-19 378 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Heavy Industrial indragbar sladdupprullare, antal uttag 1, sladd ingår
20 953 kr /enhet