,Reelcrafts serie L 70000 NEMA 5-15R trippelkran strömsladdrulle inkluderar en 15 amp gjuten trippelkran med GFCI-skydd. Rullen levereras med en 4-5 fots pigtail som inkluderar en NEMA 5-15P inloppskontakt med rak blad. En nyligen omdesignad spärrmekanism ger längre livslängd för spärrkomponenterna. Den containeriserade drivfjädern ger säkrare och enklare hantering vid underhåll. Två tätade kullager ger en mjukare spolrotation och enklare drift. Styrarmen justeras till sju lägen för olika monteringsplatser och applikationer. Endast för inomhus, icke vädertäta applikationer. *UL/CSA-godkänd*, , ,Kompakt design – Rullarna är 25 % mindre än våra kraftiga serie 80000-rullar., ,Guidvalsar – Designen i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service., ,Allt i stål elektriskt hölje – Erbjuder ett starkare, mer hållbart skyddande skydd av elektriska komponenter., ,Tillverkad i USA, , ,*Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,