Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT S270109 1 slangrullguide för 1/2 till 3/4 id slang | AD8ETH 4JNC3

REELCRAFT S270109 1 slangrullestyrning för 1/2 till 3/4 Id slang

Finns i lager
Artikel: AD8ETH Modell: S270109 1Korsreferens: 4JNC3

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangrullguide
BasmaterialStål
Djup1-1 / 4 "
För slang OD Max. (I.)2
För slang OD Min. (I.)0.9
Längd12 "
RullmaterialUHMU
TypRektangulär
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominellt slang-ID (tum) (1/2 till 3/4)

Produktvarianter

ProduktModellBasmaterialDjupLängdRullmaterialTypBreddPris
REELCRAFT HR1145 1 Slang Rullstyrning För 3/8 Till 1/2 Id slang | AD8ETF 4JNC1 HR1145 1Aluminium1-1 / 8 "3.75 "NylonRektangulär2.75 "939SEK
REELCRAFT 600168 1 Slangrullguide för 1/2 till 3/4 Id slang | AD8ETG 4JNC2 600168 1Aluminium3 / 4 "5.125 "DelrinFyrkant5.125 "1 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S270109 1 slangrullestyrning för 1/2 till 3/4 Id slang
2 443 kr /enhet