Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 600168 1 Slangrullguide för 1/2 till 3/4 Id slang | AD8ETG 4JNC2

REELCRAFT 600168 1 slangrulleguide för 1/2 till 3/4 Id slang

Finns i lager
Artikel: AD8ETG Modell: 600168 1Korsreferens: 4JNC2

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangrullguide
BasmaterialAluminium
Djup3 / 4 "
För slang OD Max. (I.)1.375
För slang OD Min. (I.)0.9
Längd5.125 "
RullmaterialDelrin
TypFyrkant
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominellt slang-ID (tum) (1/2 till 3/4)

Produktvarianter

ProduktModellBasmaterialDjupLängdRullmaterialTypBreddPris
REELCRAFT HR1145 1 Slang Rullstyrning För 3/8 Till 1/2 Id slang | AD8ETF 4JNC1 HR1145 1Aluminium1-1 / 8 "3.75 "NylonRektangulär2.75 "939SEK
REELCRAFT S270109 1 slangrullguide för 1/2 till 3/4 id slang | AD8ETH 4JNC3 S270109 1Stål1-1 / 4 "12 "UHMURektangulär8"2 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 600168 1 slangrulleguide för 1/2 till 3/4 Id slang
1 774 kr /enhet