REELCRAFT S601001-50 Slang, innerdiameter 1/4 tum, slanglängd 50 fot | BT8DKR

REELCRAFT S601001-50 Slang, innerdiameter 1/4 tum, slanglängd 50 fot

Artikel: BT8DKR Modell: S601001-50
819SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Slutmontering 11/4 "NPT (M)
Slutmontering 21/4 "NPT (M)
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangtyp Luft / vatten
Max. Temp.150 grader F.
Tryck300 psi
Vikt5 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts lågtrycks, PVC nylon flätslang för luft- eller vattenapplikationer. Se till att det erforderliga arbetstrycket inte överstiger värdet som anges i tabellen; det maximala tryck som anges i diagrammet är 70 °F.,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601001-50 Slang, innerdiameter 1/4 tum, slanglängd 50 fot
819SEK /enhet