DAYTON 49P418 Lyftmagnet 800 Lb. Kapacitet | AD6RGB

DAYTON 49P418 Lyftmagnet 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6RGB Modell: 49P418

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd2-7 / 8 "
Bail öppningsbredd1-3 / 4 "
handtag Längd9"
Magnethöjd3.5 "
Magnetlängd6"
MagnetmaterialNeodym / Bor / Järn
Magnetbredd3.625 "
Max. Värmebeständig temp.212 grader F
Max. Nominell platt kapacitet800 lb.
Totala höjden5.75 "
Total längd7.625 "
Total bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6975
Fartygets höjd (cm)18.01
Fartygets längd (cm)27
Fartygets bredd (cm)23.01
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (låsning på / av-handtag)
    • Max. Nominell rund kapacitet (400 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 49P417 Lyftmagnet 250 Lb. Kapacitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 738 kr
DAYTON 49P419 Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "20 488 kr
DAYTON 49P420 Lyftmagnet 2500 Lb. Kapacitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "34 202 kr
DAYTON 49P421 Lyftmagnet 5000 Lb. Kapacitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "51 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49P418 Lyftmagnet 800 Lb. Kapacitet
11 606 kr /enhet