REELCRAFT SGA3850 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 232 psi, slanglängd 50 fot | AY9WYX

REELCRAFT SGA3850 OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 232 psi, slanglängd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AY9WYX Modell: SGA3850 OLP

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/2 "NPT (M)
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.781 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Tryck232 psi
Vikt23 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT SGA3850 OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 232 psi, slanglängd 50 fot
5 342 kr /enhet