REELCRAFT T-2464-0 Dubbel kabelsvetsrulle, 250A, kabelstorlek 150 fot, rulldiameter 18 tum | AY9WWN

REELCRAFT T-2464-0 Dubbelkabelsvetsrulle, 250A, kabelstorlek 150 fot, rullediameter 18 tum

Finns i lager
Artikel: AY9WWN Modell: T-2464-0

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGassvetsrulle
Amps250
Kabelstorlek200 ', 150'
CordNej
Vikt62 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9

Produktinformation:

,Reelcraft Safe-T-Reel-serien är idealisk för applikationer där utrymme, vikt och flexibilitet är nyckeln. Dessa rullar är designade för manuell lindning av luft/vatten/bränslegasslangar, elkablar och svetskablar. Mångsidig i funktion, välj konfigurationer för att passa specifika behov. Safe-T-Reels erbjuder problemfri hantering av stora kapaciteter av slang eller sladd., , ,Överdimensionerade lager – Kraftig axel med koniska rullager ger hög styvhet och spolstöd., ,Icke-ledande spolar – De glasfyllda spolarna nylonspolar är mycket starka och hållbara samtidigt som de säkerställer att ingen ledningsförmåga uppstår., ,Lätt och stark – En rejäl svetsad aluminiumbas används för att bära upp spolens vikt., ,Tillverkad i USA, ,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT T-2464-0 Dubbelkabelsvetsrulle, 250A, kabelstorlek 150 fot, rullediameter 18 tum
30 107 kr /enhet