Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT TBL 23 Fjäder infällbar verktygsbalans, kabellängd 8 fot, rulldiameter 8.75 tum | AY9XCM

REELCRAFT TBL 23 fjäder infällbar verktygsbalanserare, kabellängd 8 fot, rullediameter 8.75 tum

Finns i lager
Artikel: AY9XCM Modell: TBL 23

Få det Maj 20, Måndag
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
7 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsbalans
Kabellängd8ft.
GradeHeavy Duty
Lastområden16 - 23 lbs
Max. Temp.150 grader F.
Ratchet_LockJa
Vikt10 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5

Produktinformation:

,Verktygsbalanserare gör verktyg nästan viktlösa, vilket minskar förarens trötthet. Reelcrafts verktygsbalanserare förbättrar också säkerheten och ergonomin och hjälper till att förhindra att verktyg tappas av misstag, vilket minskar verktygsskador. Kabellängderna som anges är "aktiva" eller "fungerande" kabel. Säkerhetsverktygsklämma och kabelstopp ingår., , ,Balanserar vikten på monteringsverktyg, vilket gör dem nästan viktlösa., ,Ökar produktiviteten genom att hålla verktygen placerade för omedelbar användning med minimala operatörsrörelser., ,Minskar verktygsskador genom att förhindra att verktyg oavsiktligt hamnar tappade., ,Minskar förarens trötthet och förbättrar säkerheten och ergonomin., ,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TBL 23 fjäder infällbar verktygsbalanserare, kabellängd 8 fot, rullediameter 8.75 tum
7 625 kr /enhet