MOODY TOOL Skiftnyckel, SAE


Filter
Finish: Svartoxid , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: utbytbar , Huvudtyp: Enkel öppen ände , Material: Stål , Total längd: 3" , SAE eller Metrisk: SAE
StilModellHuvudvinkelStorlekPris (ex moms)
A
51-1554
-1 / 8 "208 SEK
A
51-1555
-5 / 32 "208 SEK
A
51-1556
-3 / 16 "208 SEK
A
51-1557
-1 / 4 "208 SEK
A
51-1552
-3 / 32 "208 SEK
A
51-1553
-7 / 64 "208 SEK
A
51-1551
-5 / 64 "208 SEK
A
51-1558
30 °5 / 16 "208 SEK
A
76-1554
30 grader1 / 8 "72 SEK
A
76-1553
30 grader7 / 64 "75 SEK
B
76-1551
30 grader5 / 64 "72 SEK
A
76-1552
30 grader3 / 32 "74 SEK
C
76-1558
30 grader5 / 16 "73 SEK
D
76-1555
30 grader5 / 32 "74 SEK
E
76-1556
30 grader3 / 16 "73 SEK
F
76-1557
30 grader1 / 4 "74 SEK

Skiftnyckel, SAE

Moody Tools öppen nyckel används i trånga utrymmen på små enheter för justering av bultar och fästelement. Denna SAE-skiftnyckel har utbytbara blad och finns i en mängd olika huvudstorlekar. Den har en total längd på 3 cm och kommer förpackad i en polybag eller en låda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?