REELCRAFT TW5425 OLPT1 Slangupprullare 25 fot | AE6CBP 5PR83

REELCRAFT TW5425 OLPT1 slangupprullare 25 fot

Finns i lager
Artikel: AE6CBP Modell: TW5425 OLPT1Korsreferens: 5PR83

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVår
GradeT
Höjd14.5 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd25ft.
Slangutlopp (in.)9 / 16-18
Längd13.75 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.150 F
Tråd9 / 16-18 UNF kvinnlig vänster och höger hand
TypSvetsslang
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.79
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-rullinlopp (in.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellTypVäxeltypHöjdBreddSlanglängdArtikelLängdMax. Temp.Pris
REELCRAFT TW7450 OLPT1 Reel Twin Slang 7 In | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1SvetsslangrulleVår20.25 "7"50ft.Slangvinda19 "150 F11 230 kr
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 Gassvetsrulle, för gaser syre, acetylen | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Vårens återkomst--50ft.Gassvetsrulle-150 grader F.8 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TW5425 OLPT1 slangupprullare 25 fot
8 431 kr /enhet