lager: Permanent smord , Betyg: T , Slangändar: 9/16 - 18 (F) , Slang ID: 1 / 4 " , Slang Invändig Dia.: 1 / 4 " , Slang utvändig Dia.: 0.53 " , Inlopp: 1/4 "NPT (F) , Spärr: Låsa , Max. Tryck: 200 psi , Montering: Golv, vägg, tak, bänk eller lastbil , Utlopp: 9/16 - 18 (M) , Totala höjden: 20.25 " , Total längd: 19 " , Total bredd: 7" , Tryck: 200 psi , Tätningstyp: EPR , Vikt: 50 kg
Gassvetsningsslangrullar, TW -serien
Reelcraft TW Series gassvetsslangrullar har en dubbel svängbar kropp för att säkerställa en positiv separation av gaser. Dessa dubbla slangrullar används med syre- och acetylensvetsslangar i servicefack, tillverkningsbutiker och svetsvagnar. De har förstärkt stålkonstruktion med pulverlackerad finish för korrosionsbeständighet. Dessa slangrullar har O-ringar för att förhindra läckage och en robust låsmekanism för att bekvämt hålla slangen vid önskad arbetslängd. De levereras med en fältjusterbar slangvalsstyrning som möjliggör montering på golv, vägg, tak, bänk eller lastbil och har en justerbar styrarm.