Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 02510-101 Svampkolv tryckknapp, fjäderspärr, svart

Finns i lager
Artikel: AX3KWG Modell: 02510-101
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
4 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamphuvudknapp
Kontaktkonfiguration# 09 NO + NC
KontakttypSlow-Make Slow-Break
OmslagsfärgSvart
Driftkraft9.5 lb
Byt färgSvart

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 02510-101 svampkolvtryckknapp är idealisk för elektromagnetisk utrustning och industrimaskiner som en handkontrollerad kretskontrollenhet. Den är fjäderlåsbar för tillfälliga operationer. Denna kraftiga kolvtryckknapp är lämplig för användning i pressar och kantpressar som start- eller stoppknapp.

Funktioner:

  • Rees 02510-101 svampkolvtryckknapp har en rund svampformad kolv som kräver en manöverkraft på 9.5 lb.
  • Den har NO & NC positiva öppningskontakter av slow make-slow bromstyp.
  • Denna tryckknapps kontakter är guldpläterade för att förhindra hög motståndskraftig missfärgning.
  • Den har en maximal kontaktkapacitet på 600VAC vid 1.2A och 250VDC vid 1.1A.
  • This mushroom plunger push-button's captive terminals accept #14 AWG stranded wires.
  • Dess mekaniska livslängd är 500000 operationer.
  • Denna omkopplare levereras med monteringsdetaljer, en Santoprene gummipackning för enkel installation och en oljetät tätning efter installation.

Standarder och godkännanden:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO-certifikat (D-01496-M1)
  • Nema 12/13
  • IP65

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är några punkter att notera innan installationen av denna Rees 02510-101 svampkolvtryckknapp?

A.

  • Denna förklaringsskylt ska endast användas i applikationer där skyddsanordningarna för driftpunkten är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI B11.1-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användaren.

F. Vad är denna Rees 02510-101 svampkolvtryckknapp gjord av?

S. Denna Rees 02510-101 svamptryckknapp har DuPont Delrin 100ST Acetalformad konstruktion med svartfärgad torrpulverfärg, gjord av pressgjuten zink för ökad slaghållfasthet och enhetligt utseende.

F. Vad är driftstemperaturen för denna Rees 02510-101 svampkolvtryckknapp?

S. Denna Rees 02510-101 svampkolvtryckknapp kan fungera i temperaturer från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellFärgOmslagsfärgArtikelDriftkraftDriftstypStorlekTypPris
REES 00222-002 Svampkolv, plast, rödgul | AX3KQN 00222-002-GulSvamphuvudknapp4.3 lbTillfällig--2 755 kr
REES 00222-004 Svampkolv, plast, gul-svart | AX3KQP 00222-004-SvartSvamphuvudknapp4.3 lbTillfällig--2 755 kr
REES 01307-012 Svampkolvbrytare, metall, krom | AX3KRY 01307-012-SvartSvamphuvudknapp9 lbTillfällig--6 031 kr
REES 01371-012 Svampkolvbrytare, metall, krom, svart lock | AX3KTB 01371-012-SvartSvamphuvudknapp5.2 lbTillfällig--3 412 kr
REES 01371-112 Tryckknapp, svampkolv, krom, svart | AX3KTC 01371-112-SvartSvamphuvudknapp5.2 lbTillfällig2.25 "-3 412 kr
REES 01371-212 Tryckknapp, svampkolv, krom, med sköld, svart | AX3KTD 01371-212-SvartSvamphuvudknapp5.3 lbTillfällig--3 605 kr
REES 01371-312 Tryckknapp, svampkolv, krom, med sköld, zink | AX3KTE 01371-312-Naturligt zinkSvamphuvudknapp5.3 lbTillfällig--3 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 02510-101 Svampkolv tryckknapp, fjäderspärr, svart
4 014 kr /enhet