REES

Sedan 1929 har Rees varit industriell styrväxlingsutrustning för el-, elektronik- och förpackningsindustrin. Med huvudkontor i Indiana, USA, inkluderar varumärkets produktlinje el-, belysnings-, materialhanterings- och motorutrustning för konstruktion, kommersiella och industriella tillämpningar. Läs mer

Filter

Electrical

Materialhantering

Motorer

Säkerhet

Belysning

hårdvara

Electrical Filter

tryck~~POS=TRUNCVisa alla

  • Elektriska kontrollampor

    Konstruerad för användning med industrimaskiner för att indikera start / stopp av maskinprocesser i kraftdistribution, tillverkning och automativa applikationer. Finns i varianterna 6, 12, 24 & 120VDC och 120V @ 60Hz

  • Nödstoppsknappar med kontaktblock

    Designad för att stänga av utrustning och maskiner under nödsituationer i olje- och gasanläggningar och tillverkningsanläggningar. Finns i skruvplint, tryckplatta, snabbkoppling, skruv- & skruvklämanslutningar

  • Strömställare för farlig platskontroll

    Designad för att styra elektromagnetisk utrustning inom metallbearbetning, konstruktion och forskning och utveckling. Finns i två lägesomkopplare, tryckknapp med vipparm och 2 lägesomkopplare

  • Belysta tryckknappsoperatörer
  • Legend plattor

    Utformad för märkning av varje utrustnings funktion i kontrollpaneler för elektriska, elektroniska och automatiska applikationer. Aluminium / plast / polyester / vinylkloridplattor finns i fyrkantiga, runda, cirkulära, rektangulära och halvrunda former

  • Icke-upplysta tryckknappsoperatörer

    Lämplig för styrning av industriell utrustning och maskiner inom applikationer för automatisering, forskning och utveckling, gruvdrift och konstruktion. Blå, röda & kromfärgade knappar finns i storlekarna 1, 2 och 2.25 tum

  • Icke-upplysta tryckknappar med kontaktblock

    Utformad för att slå på / stänga av elektrisk utrustning och industrimaskiner i tillverknings-, fordons- och livsmedelsindustrin. Finns i kontaktvärdena 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC och 10A @ 600VAC

  • Panelindikatorlampor
  • Pilotlinser

    Lämplig för användning med pilotljus för att indikera status för industriella kretsar och utrustning i kraftgenererings- och distributionsapplikationer. Finns i 16, 22 & 30 mm storlekar och bärnsten, blå, röd, klar, grön, ogenomskinlig röd, vit och gul färger

  • Tryckknappshuvud

    Lämplig för tryckljus för att indikera status för elektrisk utrustning och industrimaskiner i automatiserings- och tillverkningsapplikationer. Finns i storlekar 22 och 30 mm, upplysta och icke-upplysta typer och anslutningsvarianter med skruv och snäpp

  • Tryckknappstillbehör

    Inkluderar avstängningspluggar, stövlar, fästen, lamputsugningsverktyg, kontaktblockgeneratorer, kontaktlock, flaggset, fällbara skydd, upplysta tryckknappshuvud och lampor, förreglingar, linsskydd, monteringsfästen och ringar, smala flänsskydd, hänglåsfästen och tryckknappslock

  • Tryckknapps kontaktblock

VäxlarVisa alla

  • Kabeldragare

    Underhållna och tillfälliga kabelströmställare utformade för att ge ett nödstopp för transportörer eller industriella maskiner. Varianter med driftskraft mellan 0.6 och 15 lb tillgängliga

  • Gränslägesbrytarkropp och kontakter

    Lämplig för gränslägesbrytare för tillverkning, bearbetning, industriell styrning och automatisering. Finns i skruvplint, förkopplad kabel, plug-in och 4-stifts M12 elektriska anslutningsvarianter

  • Icke-upplysta väljaromkopplare

    Används för att byta elektrisk utrustning inom kraftdistribution, automation, fordons- och produktionslinjeapplikationer. Finns i nycklar, vred, spak, potentiometer, standard, ingen operatör och utvidgade spakmanövreringsvarianter

  • Icke-upplysta väljarströmställare med kontaktblock

    Lämplig för att slå på / av elektrisk och elektronisk utrustning i tillverkningsanläggningar. Finns i nyckel-, spak-, ratt- och utökade spakoperatörstyper och kontaktformulär 1NO, 1NO / 1NC, 2NO och 2NO / 2NC

  • Byt tillbehör

    Inkluderar armkits, pansarväxlar, bakomkopplare, biometriska brytarmonteringsadaptrar, hållare, nav och spärrkit, monteringsfästen, tryckknappsstövlar, PÅ / AV-plattor, tryckknappsskydd, återställningsknappskydd och vippomslag

Elektriska lådorVisa alla

  • Tillbehör till elektriska lådskydd

    Består av montering av packningar, ersättningsskydd och distanser för användning med REES elboxar. Kabelöverföringsskydd med återställningsknapp för 04962- och 04964-serierna finns också

  • Elektriska lådskydd

    Lämplig för installation på elboxar och larmpaneler för brand- och säkerhetsapplikationer. Finns i aluminium, mässing, galvaniserat stål, PVC, galvaniserat stål och formbart järn, rostfritt stål, galvaniserat zink och zinkstålvarianter

TrådhanteringVisa alla

  • kabel~~POS=TRUNC

    Kabelklämmor som används för att förlänga och skarva kablar; idealiskt utformad för flygplanskablar. Har korrosionsbeständig konstruktion av rostfritt stål

  • Kabelsupport

    Ögonbultenheter används ofta med kabel- och repomkopplare för att stödja kabelkörningen med intervaller. Har stålkonstruktion med förzinkad yta för korrosionsbeständighet. Innehåller ett ögonbult, två muttrar och en låsbricka vardera

DragavlastningVisa alla

  • Kabelsäkerhetsfjädrar

    Förnicklade och förzinkade dragfjädrar av högkvalitativt stål med en fjäderhastighet på 50 lb per tum; designad för användning med kabel- och linomkopplare för att minska slacket mellan stöden i kabelkörningen

Om REES

Rees omfattande katalog innehåller nödstoppsknappar, icke-upplysta tryckknappsoperatörer, kabeldragomkopplare, elboxlock, tillbehör till elboxlock och kabelklämmor. Märkets cylindriska tryckknappar kommer i svart omslag för estetiskt utseende. Dessa tryckknappar erbjuder tillfällig rörelse för effektiv och lyhörd drift. Rees legend plattor har en diameter på 35.7 mm och kommer i gul färg. Dessa legendplattor har plastkonstruktion för hållbarhet och reptålighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Rees MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton- och Honeywell-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Rees-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Rees-produkter är stora till små i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

När ska jag byta ut Rees kontaktblock?

  • Byt ut när de uppvisar tecken på fysisk skada eller slitage, vilket påverkar deras prestanda.
  • Byt ut när det finns problem med de elektriska anslutningarna, vilket leder till opålitlig drift.
  • Byt ut när de inte fungerar korrekt trots försök att felsöka eller reparera.
  • När de inte uppfyller de erforderliga säkerhetsstandarderna eller specifikationerna för din applikation.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en Rees-tryckknappsoperatör?

  • De specifika tillämpningskraven och miljöförhållandena.
  • Önskad drifttyp, vare sig den är tillfällig eller bibehållen.
  • Lämplig storlek och form som bäst passar din kontrollpanel eller inställning.
  • Materialet och byggkvaliteten för hållbarhet och tillförlitlighet.
  • Färg- och etikettalternativen för tydlig och intuitiv användning.

Vilka är skillnaderna mellan en omkopplare för en kontrollstation för farliga platser och en annan omkopplare för allmänt bruk?

En kontrollstationsbrytare för farliga platser används på platser där det kan finnas brandfarliga gaser eller damm. Den är byggd med extra skydd för att förhindra gnistor som kan orsaka en explosion. Å andra sidan är en allmän strömbrytare gjord för vanliga miljöer utan sådana risker och har inte samma nivå av skydd mot gnistor eller explosioner.

Varumärkesexklusiva produkter