REES 04964-204 Kabelmanövrerad brytare, dubbelriktad | AX3LDU

REES 04964-204 Kabelmanövrerad strömbrytare, dubbelriktad

Artikel: AX3LDU Modell: 04964-204
11 089 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
Kontaktkonfiguration2 Nej + 2 Nc
Dra kraft52 lb
TypTvåvägs

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04964-204 kabelmanövrerad strömbrytare är en mekanisk anordning av slak kabeltyp som används för att göra eller bryta kretsdrift. Den är ansluten till kabelrep på båda sina ändar för att aktivera operationen genom att dra ett anslutet kabelrep från någon av dess ändar (inte samtidigt). Denna dubbelriktade Rees-switchs kontakter kan återställas manuellt genom att trycka på den blå återställningsknappen i denna enhet. Den kan monteras i vilken position som helst.

Funktioner:

  • Rees 04964-204 kabelmanövrerad strömbrytare är en strömbrytare av slak kabeltyp med 2 NO- och 2 NC-kontakter som är guldpläterade för att förhindra missfärgning med hög motståndskraft.
  • Den har två ledningsöppningar för att hantera en maximal rekommenderad kabellängd på 200 fot med 10 fot av maximalt intervallstöd.
  • Denna Rees 04964-204 kabelmanövrerade switch har en mekanisk livslängd på 250000 XNUMX operationer.
  • Den levereras med en neoprenpackning för en oljetät tätning vid installation.
  • Switchen kan acceptera två #14 AWG tvinnade ledningar per captive terminal.
  • Utlösningskraften för denna Rees-brytare är 52 lb eller 23.6 kg.

Kompatibla tillbehör:

  • Rees 40100-102 Pilotljus: Denna kontrollampa kan indikera strömbrytarens strömstatus.
  • Rees 02005-605 Spänne: Denna spännskruv används för att justera spänningen i sträckta kablar till önskad kabelspänningsinställningar.
  • Rees 02005-610 Kabel: Denna galvaniserade stålkabel används för att aktivera denna strömbrytare genom att dra i den.

Standarder och godkännanden:

  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01899)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Rees 04964-204 kabelmanövrerade switch gjord av?

A. Rees 04964-204 kabelmanövrerade strömbrytares hölje och kåpa har högkvalitativ formgjuten aluminium- eller aluminiumkonstruktion med gul pulverlackering för robusthet och långsiktig tillförlitlighet i olika miljöförhållanden.

F. Hur ställs och används den här Rees 04964-204 kabelstyrda switchen?

A.

  • Fäst kablarna till denna Rees-omkopplare och justera slakkabellängden i båda riktningarna med hjälp av en spännskruv.
  • Tryck på återställningsknappen för att manuellt återställa kontakterna.
  • Dra i en av utlösningskablarna för att testa att omkopplaren fungerar korrekt. Återställ kontakterna och testa sedan omkopplaren med en annan utlösningskabel. Samtidigt dra av båda kablarna med lika kraft påverkar inte strömbrytaren.
  • Efter att ha anbringat styrkretsström, återställ kontakterna och upprepa sedan det tidigare steget.

F. Vad är omgivningstemperaturområdet för denna Rees 04964-204 kabelmanövrerade strömbrytare?

A. Rees 04964-204 kabelmanövrerad strömbrytare kan fungera vid temperaturer som sträcker sig från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellFärgIndikatorDriftkraftDriftstypOperatörsfärgÅterställ typByt typPris
REES 03221-000 Repstyrd omkopplare | AX3KXP 03221-000---Tillfällig---4 798 kr
RFQ
REES 03275-000 Ropeomkopplare | AX3KXQ 03275-000---Tillfällig---3 884 kr
RFQ
REES 03275-500 Repmanövrerad omkopplare | AX3KXR 03275-500---Tillfällig---6 846 kr
RFQ
REES 04944-000 Kabelmanövrerad omkopplare | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-020 Kabelmanövrerad strömbrytare, röd | AX3LAG 04944-020Red-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-040 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-200 Kabeldriven strömbrytare | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Manuell-11 128 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04964-204 Kabelmanövrerad strömbrytare, dubbelriktad
11 089 kr /enhet