REES 04965-000 Explosionsskyddad brytare, slack kabel | AX3LDV

REES 04965-000 Explosionssäker brytare, slak kabel

Artikel: AX3LDV Modell: 04965-000
18 136 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
Kabelanslutning1-3
Kontaktkonfiguration1 Spdt
Dra kraft20-40 lb

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04965-000 explosionssäker brytare är en mekanisk anordning idealisk för en snabb positiv avstängning av utrustning under en nödsituation eller normal drift i farliga miljöer. Denna slakkabelbrytare är särskilt lämplig för drift i transportörer, löpande band och materialhanteringssystem för säkert och snabbt stopp av utrustning.

Funktioner:

  • Rees 04965-000 explosionssäker strömbrytare har en kabeldragning för att aktivera strömbrytaren och utlösa flaggarmen i aktiverat läge genom att låsa strömbrytaren med en positiv säkerhetslåsfunktion.
  • Flaggan kan återställas manuellt genom att återställa flaggan till dess normala uppposition.
  • Den har en maximal rekommenderad kabellängd på 100 fot per ände med 10 fots maximalt intervallstöd.
  • Denna kraftiga omkopplare av slak kabeltyp kan monteras i alla lägen och tål tuffa miljöer tack vare sin robusta konstruktion.
  • Det kan sträckas i endera eller båda riktningarna utan att det interna systemet förändras.

Kompatibla tillbehör:

  • Rees 02005-605 Spänne: Den används för att ändra spänningen mellan två kablar eller linor genom att rotera ramen, vilket gör att båda ögonbultarna skruvas in eller ut samtidigt.
  • Rees 02005-610 stålkabel: Den används för att ställa in eller återställa omkopplaren.
  • Rees 02005-615 Fingerborg: Denna dragavlastningshylsa är lämplig för övergång från en flexibel kabel till en hård kontakt eller anslutningspunkt och säkerställer minskning av brott i änden.
  • Rees 02005-620 Repklämma: Den används för att skapa ett bärande öga i änden av en kabel/vajer eller för att göra en överlappsskarv mellan två kablar.
  • Rees 02005-625 Kabelklämma: Den används för att hantera alla storlekar på en kabelklämma.
  • Rees 02005-635 Eye Bolt Support: Den fungerar som en anslutningspunkt för applikationer inklusive riggning, förankring, dragning, skjutning eller lyft. Denna enhet har stålkonstruktion med zinkfinish för hållbarhet.
  • Rees 01004-050 Monteringsfäste: Detta monteringsfäste används för att installera omkopplaren på önskad plats.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Hur återställer man omkopplaren?

A. Manöverarmen måste tryckas in och snurras bakåt för att återställa strömställaren och inaktivera mikrobrytarna.

F. Hur justeras manöverkraften?

A. Den nödvändiga manöverkraften ändras enkelt i fält genom att ansluta kabeln till något av de tre hålen på strömbrytarens manöverarm.

F. Vad är den här explosionssäkra strömbrytaren gjord av?

A. Rees 04967-102 explosionssäker brytare har aluminiumhölje med rostfritt stål och röd epoximålad tung flagga.

F. Vad är några punkter att notera innan du installerar denna slakkabelomkopplare?

A.

  • Denna omkopplare bör endast användas i applikationer där punkt-of-operation-skyddsanordningarna är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användarna.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
REES 01774-000 Roterande kontaktväljare, 3-vägs | AX3KTV 01774-000Omkopplare7 856 kr
REES 04965-200 Explosionsskyddad brytare, slack kabel | AX3LDW 04965-200Kabeldragare18 940 kr
RFQ
REES 04966-000 Explosionsskyddad omkopplare, trasig kabelavkänning | AX3LDX 04966-000Kabeldragare19 430 kr
RFQ
REES 04966-200 Explosionsskyddad brytare, trasig kabelavkänning | AX3LDY 04966-200Kabeldragare21 197 kr
RFQ
REES 04967-100 Explosionssäker omkopplare, höger hand, statusflagga | AX3LDZ 04967-100Kabeldragare11 049 kr
RFQ
REES 04967-102 Explosionsskyddad brytare, höger hand, statusflagga | AX3LEA 04967-102Kabeldragare11 708 kr
RFQ
REES 04967-112 Explosionsskyddad brytare, statusindikator till höger | AX3LEB 04967-112Kabeldragare18 704 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04965-000 Explosionssäker brytare, slak kabel
18 136 kr /enhet