REES 04967-102 Explosionsskyddad brytare, höger hand, statusflagga | AX3LEA

REES 04967-102 Explosionssäker brytare, höger hand, statusflagga

Artikel: AX3LEA Modell: 04967-102
11 708 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
KabelanslutningHöger
Kontaktkonfiguration2 spdt
Dra kraft16 lb

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04967-102 explosionssäker strömbrytare är en mekanisk enhet idealisk för en snabb positiv avstängning av utrustning under en nödsituation eller normal drift i farliga miljöer. Denna switch har 2 (NO / NC) SPDT-kontakter som kan styra två kretsar genom att dra i ett anslutet kabelrep. Denna brytare är särskilt lämplig för drift i transportörer, löpande band och materialhanteringssystem för säkert och snabbt stopp av utrustning.

Funktioner:

  • Rees 04967-102 explosionssäker strömbrytare har en högerhandskabeldragning för att aktivera strömbrytaren och fälla ut flaggarmen i aktiverat läge genom att låsa strömbrytaren.
  • Flaggan kan återställas manuellt genom att återställa flaggan till dess normala uppposition.
  • Den har en maximal rekommenderad kabellängd på 100 fot per ände med 10 fots maximalt intervallstöd.
  • Denna kraftiga omkopplare av slak kabeltyp kan monteras i alla lägen och tål tuffa miljöer tack vare sin robusta konstruktion.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • UL-698
  • CSA C22.2
  • NEMA Typ 7 - Klass I, Grupp C & D
  • NEMA Typ 9 - Klass II, Grupp E, F & G

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Rees 04967-102 explosionssäkra strömbrytare gjord av?

A. Rees 04967-102 explosionssäker brytare har aluminiumhölje med rostfritt stål och röd epoximålad tung flagga.

F. Vad är utlösningskraften för denna Rees 04967-102 explosionssäkra strömbrytare?

A. Den här omkopplaren har en 16 lb eller 7.3 kg standardaktiveringskraft (dragkraft) eller utlösningskraft.

F. Vad är några punkter att notera innan installationen av denna Rees 04967-102 explosionssäkra strömbrytare?

A.

  • Denna omkopplare bör endast användas i applikationer där punkt-of-operation-skyddsanordningarna är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användarna.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
REES 01774-000 Roterande kontaktväljare, 3-vägs | AX3KTV 01774-000Omkopplare7 856 kr
REES 04965-000 Explosionsskyddad brytare, slack kabel | AX3LDV 04965-000Kabeldragare18 136 kr
RFQ
REES 04965-200 Explosionsskyddad brytare, slack kabel | AX3LDW 04965-200Kabeldragare18 940 kr
RFQ
REES 04966-000 Explosionsskyddad omkopplare, trasig kabelavkänning | AX3LDX 04966-000Kabeldragare19 430 kr
RFQ
REES 04966-200 Explosionsskyddad brytare, trasig kabelavkänning | AX3LDY 04966-200Kabeldragare21 197 kr
RFQ
REES 04967-100 Explosionssäker omkopplare, höger hand, statusflagga | AX3LDZ 04967-100Kabeldragare11 049 kr
RFQ
REES 04967-112 Explosionsskyddad brytare, statusindikator till höger | AX3LEB 04967-112Kabeldragare18 704 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04967-102 Explosionssäker brytare, höger hand, statusflagga
11 708 kr /enhet